メタルポリッシュ・リキッド

メタルポリッシュ・リキッド - AUTOSOL(オートゾル)メタルポリッシュ・リキッド - AUTOSOL(オートゾル)メタルポリッシュ・リキッド - AUTOSOL(オートゾル)
(1件のレビュー)

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。
液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。

用途
金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。
濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています
成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)250規格NSF A7認定アズワン品番65-1926-77危険物の類別非危険物内容量1本(250mL)
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2558799472003
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25587994
2021-10-22
用途: 錆取りに使用
大健

通常メタルポリッシュのチューブを使用していますが、広い面の場合、広く伸ばせるリキッドタイプを購入しました。チューブのものより研磨剤が少なめなのでこちらで落ちないものはさらにチューブのものを使うことで使い分けをしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする