曜日別特売

プラスチッククリーナー

プラスチッククリーナー - AUTOSOL(オートゾル)プラスチッククリーナー - AUTOSOL(オートゾル)
(1件のレビュー)

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いを復活させます。
帯電を防止する効果があります。
繰り返し使用しても被膜を形成しないタイプです。

用途プラスチックの汚れ落としや小キズの取り除きに。成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1928-01危険物の類別非危険物内容量1本(75mL)
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。
つや消し仕上げ、しぼ仕上げ製品には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2558803772007
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588037
2020-08-06
用途: 黒いセルロイドの眼鏡フレームに

黒いセルロイドの眼鏡フレームのつる(耳掛け部)が白くなり、眼鏡ツル専用のコンパウンドでは弱すぎ、ピカールでは削り過ぎるので良い製品を探していました。この製品は、綺麗に汚れが落ち、コンパウンド的に削るのではなく、汚れを落とすタイプなので安心して使用出来ました。価格は高めですが容量が多いので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする