曜日別特売

スクラッチリムーバー

スクラッチリムーバー - AUTOSOL(オートゾル)スクラッチリムーバー - AUTOSOL(オートゾル)スクラッチリムーバー - AUTOSOL(オートゾル)
(1件のレビュー)

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。

用途
自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。
こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。
成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-36危険物の類別非危険物内容量1本(75mL)
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2558806472014
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588064
2022-06-01
用途: 期待はしていたが
大石建築

期待はしていたが、あんまりきれいにはなりませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする