芳香性強力脱臭剤・不快害虫殺虫剤 サナ・イッパツ

芳香性強力脱臭剤・不快害虫殺虫剤 サナ・イッパツ - サナ芳香性強力脱臭剤・不快害虫殺虫剤 サナ・イッパツ - サナ芳香性強力脱臭剤・不快害虫殺虫剤 サナ・イッパツ - サナ
(6件のレビュー)

汲み取りトイレの悪臭源を生化学のメカニズムで分解消臭します。
継続使用することにより、ウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止します。
ラベンダーの香り。

用途チョウバエ等の不快害虫の発生の予防と悪臭の脱臭に。使用場所トイレ成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料、殺虫成分他使用方法初回、5~6包を便槽に投入してください。初回以降は、悪臭発生時や不快害虫発生時に2~3包投入してください。適合害虫チョウバエ他不快害虫繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(20g×20包)
注意
※個包装は水に溶けます。袋を破らずにご使用ください。
※便器やタイル目地、衣類等に付着すると茶褐色に変色します。
※悪臭の度合い、人槽の大きさ、使用人数等により使用量を加減してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25588073-
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588073
2023-04-29
用途: 仮設トイレ
応用地質株式会社・石垣島クリーン株式会社・沖縄海洋資源開発株式会社 共同企業体その他業種

リピートしています。
全ての虫が出ないわけではありませんが、消臭効果はしっかりしています。
もうちょい安ければいう事ないんですけどね・・・
(1パック100包入りとかにして安くできないですかね・・・?)

2が参考にしています
対象商品 : 25588073
2022-08-16
用途: 汲み取り式トイレハエ退治
有限会社アンレーベル

汲み取り式トイレのハエ駆除に使いました
20年間色々な薬剤を試してきましたが、これが一番効果が有った気がします
上手くいった原因にトイレの便器にフタをしないようにした方がハエは少なくなるようです
サナ、イッパツを入れて蓋をしないが現在ベストです。
芳香性とありますが、きついニオイではなく比較的無難なものですので気になりません
二回目も買いました
この夏はこの薬品でハエのイライラから解放されています。

2が参考にしています
対象商品 : 25588073
2022-09-08
用途: 仮設トイレに
農・林・水産業

仮設トイレにこの商品を投入して使用すると、深い害虫が減るので使用しています、全くいなくなりはしませんが、かなり減るのでリピ買いです。

1が参考にしています
対象商品 : 25588073
2021-05-04
用途: 合併浄化槽内にチョウバエが発生したので

合併浄化槽内にチョウバエが発生したので殺虫スプレーを噴いてみましたが、根絶できないのでこのサナ・イッパツを入れてみましたが・・・
何回かに分けて20包全部入れ終わりましたが、まだ根絶できていないです。

1が参考にしています
対象商品 : 25588073
2020-09-28
用途: 汲み取り式トイレの害虫駆除
その他業種

色んな殺虫剤を試しましたが、効き目がいまいちだったり薬自体の臭いがキツかったですが、これは芳香性なので臭いも気にならず、使用後はハエなどの害虫も出てこなくなりました。今後も定期的に使用することにします。

2が参考にしています
対象商品 : 25588073
2020-10-19
用途: 浄化槽のメンテナンスの時

浄化槽の不快なにおいと小バエの大量発生があり、試しに購入し投入したら 1週間もしないうちに臭いは消え 小バエも姿が見えなくなって喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする