曜日別特売

プラボックス

プラボックス - 日東工業
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂質量(kg)5.3設置場所屋内・屋外兼用内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
深さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25588335P20-46A490×320166200600×400
12,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25588344P16-254A310×190130160400×250
4,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25588353P16-254A310×190130160400×250
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする