曜日別特売

タックロールシート

タックロールシート - TAKEGAWA(武川)タックロールシート - TAKEGAWA(武川)タックロールシート - TAKEGAWA(武川)タックロールシート - TAKEGAWA(武川)
(3件のレビュー)

シートベースから製作したSP武川社オリジナル製品で、全体をコンパクトにまとめ、ノーマルはもちろん、様々なカスタムスタイルにコーディネートできるデザインです。
シートベースは樹脂製とすることで軽量化を実現。シート表皮には滑りにくい生地を採用し、ホールド感を高めます。
シートスポンジにはSP武川社オリジナルスーパーウレタンスポンジを採用し、ロースタイルシートでもクッション性を十分に確保しており、快適なライディングをお楽しみ頂けます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2561920509-11-0166
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
2561921409-11-0167
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2561928409-11-0174
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2561929309-11-0175
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25619284
2023-08-22
用途: 純正タイプシートから交換
その他業種

そのまま装着するとかなり前傾姿勢になりますが、付属のカラー使って水平にでき、丁度良いポジションになりました。
シートの座り心地は、またがったときは硬めに感じました。しかし、1時間ほど市街地を走ったところ、それほどお尻は痛くならなかったので、自分には合っているとおもいます。
長距離を走ることはほぼないのでツーリングに向いているかは分かりません。

対象商品 : 25619205
2021-09-30
用途: 5Lモンキーに取付
その他業種

このシートが今まで使用したシートで一番自分に合っていました。
コンビニへチョイ乗りに、日帰りツーリングにも快適です。
他社のものもいろいろ試しましたが、
固めが多く数時間乗るとお尻が痛くなっていました。
モノタロウの10%引きで助かりました。

対象商品 : 25619205
2022-12-09
用途: バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

形状が悪い、商品画像は良いが実物は最悪です。すごく後悔。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする