高視認ヘルメットカバーN

高視認ヘルメットカバーN - ミドリ安全
(1件のレビュー)

高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用しています。
洗濯機で洗濯可能です
ヘルメットにかぶせるだけで使用できます

蛍光イエロー材質トリコットポリエステル100%、反射材:UE9905仕様フリーサイズ(縦44cmX横45.5cm)トラスコ品番120-9941質量(g)43縦(mm)440横(mm)455内容量1枚
注意
※全てのヘルメットに装着はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255885544073160053
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588554
2023-03-01
用途: 新入社員用
株式会社流機エンジニアリング

新入社員用に今回購入、黄色が凄く鮮やかで目立ちますのでどこにいるかわかるので危険回避によいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする