曜日別特売

万能ゴーグルクリップ MZ500P

万能ゴーグルクリップ MZ500P - ミドリ安全万能ゴーグルクリップ MZ500P - ミドリ安全

ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
マルチロックにより溝付、溝なしヘルメットどちらにも対応可能です。
エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。

用途ヘルメットのゴーグル保持にホワイト材質プラスチック、エラストマートラスコ品番115-3494長さ(mm)45幅(mm)15質量(g)19内容量1組(2個)
注意
※ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25588563GC-MZ500P
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする