曜日別特売

保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2

保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 - ミドリ安全保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 - ミドリ安全保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 - ミドリ安全保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 - ミドリ安全
(4件のレビュー)

ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。
1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。
磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。
フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。

用途ヘルメットの収納に材質ABS樹脂仕様1個掛け用(連結可能)セット内容ネジ:3本、ワッシャー:3個質量(g)340掛数(個)1寸法(幅W×長さL)(mm)275×323マグネット内容量1個
注意
※キャッシュカード・フロッピーディスクなどをマグネット側に置かないでください。
※メーカー製品「SC-15PCLXLシリーズ(特大サイズ)」は対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25588588SCKP2-GYグレー
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25588579SCKP2-BLブルー
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: ヘルメットの収納

5個注文して、うち1個は磁石がねじ止めされておらず磁石の数も1個足りませんでした。モノタロウに連絡したところすぐに交換品を発送してくれたので助かりました。

対象商品 : 25588588
2023-05-16
用途: 子供用ヘルメットの保管
建設業・工事業

色がグレーとありましたが思っていたより白く、壁の白にもあいました。

対象商品 : 25588588
2022-04-16
用途: ヘルメットの保管
建設業・工事業

マグネットで固定できるので、スチール家具に取り付けて使用しています。付属のビスを使えば木下地でも固定できます。連結できる構造なので人数分用意すれば、ヘルメットコーナーが生まれます。

対象商品 : 25588588
2020-08-20
用途: 事務所に増員の為、追加で購入
サービス業

今回購入したヘルメットハンガーは追加分で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする