曜日別特売

ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上

ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 - ミドリ安全

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。
別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。

用途暑い作業現場等グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット仕様両脇メッシュ種別長袖インナーシャツ質量(g)210内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590426VEC211-UE-3L3L
6,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590453VEC211-UE-MM
6,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25590469VEC211-UE-SS
6,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590435VEC211-UE-LL
6,300
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
25590444VEC211-UE-LLLL
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする