ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上

ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。
別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。

用途暑い作業現場等ブラック混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット仕様両脇メッシュ種別長袖インナーシャツ内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590478VEC219-UE-3L3L
6,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
25590496VEC219-UE-LLLL
6,300
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590514VEC219-UE-SS
6,300
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25590487VEC219-UE-LL
6,300
取扱い終了
返品不可
25590505VEC219-UE-MM
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25590487
2023-08-12
用途: 配管工事時
有限会社丸政建設業・工事業

着用した時は何も感じないが炎天下で作業していても熱がこもる感じはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする