ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ590N

ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ590N ミドリ安全

60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガードします。
左右兼用タイプで片手でも使えて経済的です。
袖口にゴムが入っているのでズレにくいです。
指先を触らずに箱から取り出せるので衛生的です。
ベトつきを防ぐ内エンボスタイプです。

用途食品工場など ブルー サイズフリー 全長(cm)60.0 材質低密度ポリエチレン エンボス加工内側 仕様左右兼用 トラスコ品番116-5265 厚さ(mm)0.035 質量(g)300 入数(枚)30 規格食品衛生法適合 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)30.0 粉有無粉無 内容量1箱(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25590697 VERTE-590N
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする