ミドリ安全
豚本革手袋(甲メリヤス)
内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。
用途
機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
厚さ(mm)
0.6
加工
甲メリ
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25590715
MRK-201-L
L
21.5
8.5
21
ナイロン
ブラック
袖口マジックタイプ
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25590724
MRK-201-LL
LL
22.5
9.0
22
ナイロン
ブラック
袖口マジックタイプ
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
25590733
MRK-201-M
M
20.5
8.0
20
袖口:パイルゴム
ブラック
袖口マジックタイプ
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください