豚本革手袋(内綿)

豚本革手袋(内綿) - ミドリ安全豚本革手袋(内綿) - ミドリ安全豚本革手袋(内綿) - ミドリ安全

優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス(R)を使用しています。

用途機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに袖口仕様袖口マジックタイプ加工内綿材質袖口:パイルゴム材質(裏)豚本革厚さ(mm)1.2入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖口仕様
材質
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590749MRK-221-LL袖口マジックタイプ袖口:パイルゴム1.222.59.0211
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25590758MRK-221-LLLL袖口マジックタイプ袖口:パイルゴム1.223.59.5221
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25590767MRK-221-MM袖口マジックタイプ袖口:パイルゴム1.221.58.5201
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする