ミドリ安全
女性用牛床革手袋 MT-2150
女性用に小さいサイズで作られた手袋です。
丈夫でやわらかい上質な牛床革を使用しています。
用途
建築、土木、鉄鋼等
仕様
外縫い
厚さ(mm)
1.4
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25590776
MT-2150-M
M
21.5
7.5
19.0
牛床革
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25590785
MT-2150-S
S
20.5
7.0
18.4
牛床革
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください