曜日別特売

粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600

粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 - ミドリ安全

粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。
ワイド樹脂先芯を搭載し、落下物からつま先を保護します。
甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE規格JSAA A種認定形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592544CG-600-W-23.523.5ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592553CG-600-W-24.024ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25592569CG-600-W-24.524.5ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592578CG-600-W-25.025ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592587CG-600-W-25.525.5ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25592596CG-600-W-26.026ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592605CG-600-W-26.526.5ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592614CG-600-W-27.027ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25592623CG-600-W-27.527.5ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592639CG-600-W-28.028ホワイト
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25592447CG-600-GN-23.523.5グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592456CG-600-GN-24.024グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592465CG-600-GN-24.524.5グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592474CG-600-GN-25.025グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592483CG-600-GN-25.525.5グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592499CG-600-GN-26.026グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592508CG-600-GN-26.526.5グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592517CG-600-GN-27.027グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592526CG-600-GN-27.527.5グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
25592535CG-600-GN-28.028グリーン
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする