曜日別特売

粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700

粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 - ミドリ安全

粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。
甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEEホワイト形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592648CG-700-W-22.022
8,000
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592657CG-700-W-22.522.5
8,000
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
25592666CG-700-W-23.023
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592675CG-700-W-23.523.5
8,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
25592684CG-700-W-24.024
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592693CG-700-W-24.524.5
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592709CG-700-W-25.025
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592718CG-700-W-25.525.5
8,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
25592727CG-700-W-26.026
8,000
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
25592736CG-700-W-26.526.5
8,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25592745CG-700-W-27.027
8,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
25592754CG-700-W-27.527.5
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592763CG-700-W-28.028
8,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする