曜日別特売

超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C

超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C - ミドリ安全
(1件のレビュー)

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
全65種類を絞り込む
サイズ(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592779H-100C-BK-22.022ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592788H-100C-BK-22.522.5ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592797H-100C-BK-23.023ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592806H-100C-BK-23.523.5ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592815H-100C-BK-24.024ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592824H-100C-BK-24.524.5ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
25592833H-100C-BK-25.025ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592849H-100C-BK-25.525.5ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
25592858H-100C-BK-26.026ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25592867H-100C-BK-26.526.5ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592876H-100C-BK-27.027ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
25592885H-100C-BK-27.527.5ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
25592894H-100C-BK-28.028ブラック
7,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
25592903H-100C-BL-22.022ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592919H-100C-BL-22.522.5ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592928H-100C-BL-23.023ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592937H-100C-BL-23.523.5ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592946H-100C-BL-24.024ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592955H-100C-BL-24.524.5ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592964H-100C-BL-25.025ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592973H-100C-BL-25.525.5ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25592989H-100C-BL-26.026ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25592998H-100C-BL-26.526.5ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593007H-100C-BL-27.027ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593016H-100C-BL-27.527.5ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593025H-100C-BL-28.028ブルー
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593034H-100C-GN-22.022グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593043H-100C-GN-22.522.5グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593059H-100C-GN-23.023グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593068H-100C-GN-23.523.5グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593077H-100C-GN-24.024グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593086H-100C-GN-24.524.5グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593095H-100C-GN-25.025グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593104H-100C-GN-25.525.5グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593113H-100C-GN-26.026グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593129H-100C-GN-26.526.5グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593138H-100C-GN-27.027グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593147H-100C-GN-27.527.5グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593156H-100C-GN-28.028グリーン
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593165H-100C-PK-22.022ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593174H-100C-PK-22.522.5ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593183H-100C-PK-23.023ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593199H-100C-PK-23.523.5ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
25593208H-100C-PK-24.024ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593217H-100C-PK-24.524.5ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593226H-100C-PK-25.025ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593235H-100C-PK-25.525.5ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593244H-100C-PK-26.026ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593253H-100C-PK-26.526.5ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593269H-100C-PK-27.027ピンク
7,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 滑り防止
製造業

水洗浄する工場で使用しています。
床が濡れている為、滑りにくく脱げにくいシューズを探していました。
このシューズは作業員用ではなく、サッと履けるようにお客様用として利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする