超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N - ミドリ安全

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEEホワイト形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593594H-720N-W-21.521.5
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593603H-720N-W-22.022
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593619H-720N-W-22.522.5
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593628H-720N-W-23.023
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593637H-720N-W-23.523.5
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593646H-720N-W-24.024
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
25593655H-720N-W-24.524.5
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593664H-720N-W-25.025
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593673H-720N-W-25.525.5
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
25593689H-720N-W-26.026
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593698H-720N-W-26.526.5
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
25593707H-720N-W-27.027
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593716H-720N-W-27.527.5
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593725H-720N-W-28.028
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする