超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
かかとが低く、脱ぎ履きしやすいクロッグタイプです。
サンダルやスリッパよりもかかと部分が足の動きに付いてくるように設計されています。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。

用途居酒屋など靴の着脱が多い職場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 足幅EEE ブラック 形状ローカット 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール 靴タイプスニーカー 内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25593734 H-731N-BK-22.0 22
8,000
5,298
5,828 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25593743 H-731N-BK-23.0 23
8,000
5,298
5,828 (税込)
当日出荷

返品不可
25593759 H-731N-BK-24.0 24
8,000
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷

返品不可
25593768 H-731N-BK-25.0 25
8,000
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷

返品不可
25593777 H-731N-BK-26.0 26
8,000
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷
25593786 H-731N-BK-27.0 27
8,000
5,298
5,828 (税込)
当日出荷

返品不可
25593795 H-731N-BK-28.0 28
8,000
5,298
5,828 (税込)
翌日出荷

返品不可
25593804 H-731N-BK-29.0 29
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25593813 H-731N-BK-30.0 30
オープン
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする