女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L

女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L - ミドリ安全

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
接客サービス業にもご使用いただける、ローファーデザインです。
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
管理しやすいクツ袋付きです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途サービス業、食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEEブラック形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593908H-950L-BK-22.022
11,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25593917H-950L-BK-22.522.5
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593926H-950L-BK-23.023
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593935H-950L-BK-23.523.5
11,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
25593944H-950L-BK-24.024
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593953H-950L-BK-24.524.5
11,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
25593969H-950L-BK-25.025
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
25593978H-950L-BK-25.525.5
11,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする