超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25594696NHS-700-BK-21.021ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25594705NHS-700-BK-21.521.5ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25594714NHS-700-BK-22.022ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
14日以内出荷
返品不可
25594723NHS-700-BK-22.522.5ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25594739NHS-700-BK-23.023ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594748NHS-700-BK-23.523.5ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594757NHS-700-BK-24.024ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594766NHS-700-BK-24.524.5ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594775NHS-700-BK-25.025ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
25594784NHS-700-BK-25.525.5ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
25594793NHS-700-BK-26.026ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594809NHS-700-BK-26.526.5ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594818NHS-700-BK-27.027ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
25594827NHS-700-BK-27.527.5ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594836NHS-700-BK-28.028ブラック
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595299NHS-700-W-21.021ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595308NHS-700-W-21.521.5ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595317NHS-700-W-22.022ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595326NHS-700-W-22.522.5ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595335NHS-700-W-23.023ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
25595344NHS-700-W-23.523.5ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595353NHS-700-W-24.024ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595369NHS-700-W-24.524.5ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595378NHS-700-W-25.025ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595387NHS-700-W-25.525.5ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25595396NHS-700-W-26.026ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25595405NHS-700-W-26.526.5ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
25595414NHS-700-W-27.027ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25595423NHS-700-W-27.527.5ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595439NHS-700-W-28.028ホワイト
9,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
25594845NHS-700-BL-21.021ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594854NHS-700-BL-21.521.5ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594863NHS-700-BL-22.022ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594879NHS-700-BL-22.522.5ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594888NHS-700-BL-23.023ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594897NHS-700-BL-23.523.5ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594906NHS-700-BL-24.024ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594915NHS-700-BL-24.524.5ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594924NHS-700-BL-25.025ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594933NHS-700-BL-25.525.5ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594949NHS-700-BL-26.026ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594958NHS-700-BL-26.526.5ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594967NHS-700-BL-27.027ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594976NHS-700-BL-27.527.5ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594985NHS-700-BL-28.028ブルー
7,200
取扱い終了
返品不可
25594994NHS-700-GN-21.021グリーン
7,200
取扱い終了
返品不可
25595003NHS-700-GN-21.521.5グリーン
7,200
取扱い終了
返品不可
25595019NHS-700-GN-22.022グリーン
7,200
取扱い終了
返品不可
25595028NHS-700-GN-22.522.5グリーン
7,200
取扱い終了
返品不可
25595037NHS-700-GN-23.023グリーン
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 仕上工事
建設業・工事業

いつも使っています。コスパがいいので愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする