曜日別特売

超耐滑長靴 NHG2000スーパー

超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパー - ミドリ安全

水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴内容量1足
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25595728NHG2000SP-BK-22.022ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595737NHG2000SP-BK-22.522.5ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
25595746NHG2000SP-BK-23.023ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595755NHG2000SP-BK-23.523.5ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595764NHG2000SP-BK-24.024ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595773NHG2000SP-BK-24.524.5ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595789NHG2000SP-BK-25.025ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
25595798NHG2000SP-BK-25.525.5ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
25595807NHG2000SP-BK-26.026ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25595816NHG2000SP-BK-26.526.5ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25595825NHG2000SP-BK-27.027ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25595834NHG2000SP-BK-27.527.5ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
25595843NHG2000SP-BK-28.028ブラック
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
25595859NHG2000SP-BK-29.029ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
25595868NHG2000SP-BK-30.030ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
25596026NHG2000SP-W-22.022ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596035NHG2000SP-W-22.522.5ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596044NHG2000SP-W-23.023ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596053NHG2000SP-W-23.523.5ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596069NHG2000SP-W-24.024ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596078NHG2000SP-W-24.524.5ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596087NHG2000SP-W-25.025ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596096NHG2000SP-W-25.525.5ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596105NHG2000SP-W-26.026ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596114NHG2000SP-W-26.526.5ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596123NHG2000SP-W-27.027ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596139NHG2000SP-W-27.527.5ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596148NHG2000SP-W-28.028ホワイト
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596157NHG2000SP-W-29.029ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596166NHG2000SP-W-30.030ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25596026NHG2000SP-W-22.046688049白 22.0cmNHG2000SP-W-22.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688049超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596035NHG2000SP-W-22.546688058白 22.5cmNHG2000SP-W-22.5 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688058超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596044NHG2000SP-W-23.046688067白 23.0cmNHG2000SP-W-23.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688067超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596053NHG2000SP-W-23.546688076白 23.5cmNHG2000SP-W-23.5 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688076超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596069NHG2000SP-W-24.046688085白 24.0cmNHG2000SP-W-24.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688085超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596078NHG2000SP-W-24.546688094白 24.5cmNHG2000SP-W-24.5 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688094超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596087NHG2000SP-W-25.046688103白 25.0cmNHG2000SP-W-25.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688103超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596096NHG2000SP-W-25.546688119白 25.5cmNHG2000SP-W-25.5 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688119超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596105NHG2000SP-W-26.046688128白 26.0cmNHG2000SP-W-26.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688128超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596114NHG2000SP-W-26.546688137白 26.5cmNHG2000SP-W-26.5 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688137超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596123NHG2000SP-W-27.046688146白 27.0cmNHG2000SP-W-27.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688146超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596139NHG2000SP-W-27.546688155白 27.5cmNHG2000SP-W-27.5 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688155超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596148NHG2000SP-W-28.046688164白 28.0cmNHG2000SP-W-28.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688164超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
25596157NHG2000SP-W-29.046688173白 29.0cmNHG2000SP-W-29.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688173超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
25596166NHG2000SP-W-30.046688189白 30.0cmNHG2000SP-W-30.0 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全 46688189超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする