超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード

超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード - ミドリ安全
(1件のレビュー)

フードのついたロングタイプです。
上部は紐で絞れます。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEEホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴内容量1足
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25595877NHG2000SPH-W-22.022
9,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
25595886NHG2000SPH-W-22.522.5
9,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595895NHG2000SPH-W-23.023
9,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
25595904NHG2000SPH-W-23.523.5
9,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
25595913NHG2000SPH-W-24.024
9,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
25595929NHG2000SPH-W-24.524.5
9,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
25595938NHG2000SPH-W-25.025
9,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
25595947NHG2000SPH-W-25.525.5
9,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
25595956NHG2000SPH-W-26.026
9,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595965NHG2000SPH-W-26.526.5
9,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
25595974NHG2000SPH-W-27.027
9,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
25595983NHG2000SPH-W-27.527.5
9,400
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
25595999NHG2000SPH-W-28.028
9,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
25596008NHG2000SPH-W-29.029
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25596017NHG2000SPH-W-30.030
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 畑作業
農・林・水産業

フードが長く作られているため、土やゴミが入り難くとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする