超耐滑長靴 NHGL2000スーパー

超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全超耐滑長靴 NHGL2000スーパー - ミドリ安全

高さのあるロングタイプです。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEEホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴内容量1足
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596175NHGL2000SP-W-22.022
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
25596184NHGL2000SP-W-22.522.5
7,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
25596193NHGL2000SP-W-23.023
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
25596209NHGL2000SP-W-23.523.5
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25596218NHGL2000SP-W-24.024
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
25596227NHGL2000SP-W-24.524.5
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
25596236NHGL2000SP-W-25.025
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25596245NHGL2000SP-W-25.525.5
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
25596254NHGL2000SP-W-26.026
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25596263NHGL2000SP-W-26.526.5
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25596279NHGL2000SP-W-27.027
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596288NHGL2000SP-W-27.527.5
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596297NHGL2000SP-W-28.028
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25596306NHGL2000SP-W-29.029
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
25596315NHGL2000SP-W-30.030
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする