曜日別特売

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。

足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596437NW1000SP-BK-27.527.5ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596324NW1000SP-BK-22.022ブラック
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596333NW1000SP-BK-22.522.5ブラック
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596349NW1000SP-BK-23.023ブラック
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596358NW1000SP-BK-23.523.5ブラック
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596455NW1000SP-W-22.022ホワイト
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596464NW1000SP-W-22.522.5ホワイト
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596473NW1000SP-W-23.023ホワイト
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596489NW1000SP-W-23.523.5ホワイト
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
25596568NW1000SP-W-27.527.5ホワイト
14,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25596324NW1000SP-BK-22.062737177NW1000NW1000SP-BK-22.0 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737177安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596333NW1000SP-BK-22.562737186NW1000NW1000SP-BK-22.5 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737186安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596349NW1000SP-BK-23.062737195NW1000NW1000SP-BK-23.0 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737195安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596358NW1000SP-BK-23.562737204NW1000NW1000SP-BK-23.5 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737204安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596455NW1000SP-W-22.062737028NW1000NW1000SP-W-22.0 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737028安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596464NW1000SP-W-22.562737037NW1000NW1000SP-W-22.5 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737037安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596473NW1000SP-W-23.062737046NW1000NW1000SP-W-23.0 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737046安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596489NW1000SP-W-23.562737055NW1000NW1000SP-W-23.5 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737055安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
25596568NW1000SP-W-27.562737134NW1000NW1000SP-W-27.5 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737134安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする