曜日別特売

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー - ミドリ安全
(3件のレビュー)

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。

足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596367NW1000SP-BK-24.024ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596376NW1000SP-BK-24.524.5ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596385NW1000SP-BK-25.025ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596394NW1000SP-BK-25.525.5ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596403NW1000SP-BK-26.026ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596419NW1000SP-BK-26.526.5ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596428NW1000SP-BK-27.027ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596446NW1000SP-BK-28.028ブラック
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596498NW1000SP-W-24.024ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
25596507NW1000SP-W-24.524.5ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25596516NW1000SP-W-25.025ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596525NW1000SP-W-25.525.5ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596534NW1000SP-W-26.026ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596543NW1000SP-W-26.526.5ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596559NW1000SP-W-27.027ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25596577NW1000SP-W-28.028ホワイト
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25596394
2022-04-27
用途: 草刈り、畑仕事
リコウケンサ株式会社

今回で2足目ですが、丈夫で長持ちします。やや重たいですが。

1が参考にしています
対象商品 : 25596577
2021-03-11
用途: 多方面の作業に。
アートすばる

4E幅に満足しています。唯一残念なのは、脱ぐ時の難易度に閉口します。踵外部に凹凸の足当てガイドが有れば本当に助かります。

対象商品 : 25596385
2019-01-17
用途: 製造部での常用

長過ぎる時にカットできる事が魅力の一つ。丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする