ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用袋

ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用袋 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。

用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れにトラスコ品番115-6459種別化粧品(薬機法)質量(kg)1.2(洗剤)クリーム規格PRTR法非該当香りレモングラス繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1.2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596665MHAND-PRO/CORN-1.2KG
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25596665
2023-12-24
用途: 自動車整備後
自動車・二輪車・自転車関連業

NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー スクラブあり より 汚れ落ちは少し悪い、手が少しゴワゴワ(軽い荒れ 我慢できる)になる。でも安いからこれでいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする