曜日別特売

ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN ポンプ付ボトル入り

ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN ポンプ付ボトル入り - ミドリ安全

グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。

用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れにトラスコ品番115-6458種別化粧品(薬機法)質量(kg)1.4(洗剤)クリーム規格PRTR法非該当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×240香りレモングラス内容量1個(1.4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596674MHAND-PRO/CORN-1.4KG
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする