ミドリ安全
静電作業靴 エレパス M102
(1件のレビュー)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途
クリーンルームでの作業に
足幅
EEE
色
ホワイト
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状
ローカット
種類
静電作業靴
材質(アッパー)
ビニールレザー
材質(ソール)
PVC
機能
静電、通気性
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25596963
M102-21.5
21.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25596979
M102-22.0
22.0
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25596988
M102-22.5
22.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25596997
M102-23.0
23.0
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25597006
M102-23.5
23.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597015
M102-24.0
24.0
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597024
M102-24.5
24.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25597033
M102-25.0
25.0
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597049
M102-25.5
25.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597058
M102-26.0
26.0
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597067
M102-26.5
26.5
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597076
M102-27.0
27.0
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597085
M102-28.0
28.0
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25597094
M102-29.0
29.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25597103
M102-30.0
30.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください