静電作業靴 エレパス M103

静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴機能静電靴、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597119M103-21.521.5
6,000
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
25597128M103-22.022.0
6,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
25597137M103-22.522.5
6,000
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
25597146M103-23.023.0
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
25597155M103-23.523.5
6,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
25597164M103-24.024.0
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
25597173M103-24.524.5
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
25597189M103-25.025.0
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
25597198M103-25.525.5
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
25597207M103-26.026.0
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
25597216M103-26.526.5
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
25597225M103-27.027.0
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25597234M103-28.028.0
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
25597243M103-29.029.0
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25597259M103-30.030.0
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25597243
2019-12-21
用途: 室内
製造業

29㎝って言われているが、小さい。実質28㎝しかないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする