曜日別特売

静電作業靴 エレパス M113

静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

用途クリーンルームでの作業に足幅EEE規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597268M113-NV-21.521.5ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
25597277M113-NV-22.022.0ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
25597295M113-NV-23.023.0ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
25597304M113-NV-23.523.5ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
25597313M113-NV-24.024.0ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25597329M113-NV-24.524.5ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25597338M113-NV-25.025.0ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
25597347M113-NV-25.525.5ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25597356M113-NV-26.026.0ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25597365M113-NV-26.526.5ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25597374M113-NV-27.027.0ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25597383M113-NV-28.028.0ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25597399M113-NV-29.029.0ネイビー
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25597408M113-NV-30.030.0ネイビー
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25597286M113-NV-22.522.5ネイビー
6,000
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
25597417M113-W-29.029.0ホワイト
6,200
取扱い終了
返品不可
25597426M113-W-30.030.0ホワイト
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25597304
2021-05-21
用途: 屋内 検品作業
製造業

長時間の作業中でも、足が疲れず、またはきやすくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする