曜日別特売

COB LEDキーライト(小)

COB LEDキーライト(小) - ELPACOB LEDキーライト(小) - ELPACOB LEDキーライト(小) - ELPACOB LEDキーライト(小) - ELPACOB LEDキーライト(小) - ELPACOB LEDキーライト(小) - ELPACOB LEDキーライト(小) - ELPACOB LEDキーライト(小) - ELPA
(1件のレビュー)

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。

付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LED内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
※付属の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。
※照度は距離50cm・中心点照度・電池初期時
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25619923DOP-788(PK)HI22lm(照度約36lx)/LOW14lm(照度約23lx)コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)ピンク
オープン
730
803(税込)
翌々日出荷
25619939DOP-788(SL)HI22lm(照度約36lx)/LOW14lm(照度約23lx)コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)シルバー
オープン
730
803(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25619939
2018-11-24
用途: キーホルダーに

車のキーホルダーに付けてみましたが意外とかさばります。
明るさについては申し分ないですが、思ったほど広範囲は照らしません。
マグネットが付いているのでちょっとした暗所作業灯としてであれば使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする