曜日別特売

COB LEDライト

COB LEDライト - ELPACOB LEDライト - ELPACOB LEDライト - ELPACOB LEDライト - ELPACOB LEDライト - ELPACOB LEDライト - ELPACOB LEDライト - ELPACOB LEDライト - ELPA
(2件のレビュー)

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。

付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
※照度は距離50cm・中心点照度・電池初期時
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25619948DOP-789(G)HI60lm(照度約100lx)/LOW15lm(照度約25lx)単四形乾電池×3本(別売)グリーン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
25619957DOP-789(SL)HI60lm(照度約100lx)/LOW15lm(照度約25lx)単四形乾電池×3本(別売)シルバー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25619948
2021-09-29
用途: 狭所作業時
サービス業

両手を使って作業したい時に使っています。
吊り下げ、マグネット両対応なので応用範囲が広いです。
明るく面で照らしてくれるので大変便利です。

対象商品 : 25619957
2020-02-09
用途: 洗面台で部分スポット用に。

大きさや明るさは申し分ないです。
あとは毎日使う予定なので、スイッチの強度のみが心配です。
ただやはり単4の充電池が使えるのは魅力的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする