曜日別特売

LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ

LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPALED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPALED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPALED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPALED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPALED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPALED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPALED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ - ELPA
(3件のレビュー)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)

付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED内容量1個
注意
※おおよその設定ですので細かい設定はできません
※LEDの交換はできません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25619993ESL-ST1201AC約640(電源コード含む)約11W(待機時約0.2W)1100
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
25620009ESL-ST1202AC約770(電源コード含む)約21W(待機時約0.2W)2200
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
25620018ESL-ST1203AC約920(電源コード含む)約30W(待機時約0.2W)3300
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25619993
2025-05-26
用途: 玄関の照明
その他業種

作動動作、安定してる。
作りしかりしています。
明るさ、十分です。

対象商品 : 25620009
2023-02-28
用途: 改装コンビニの防犯灯に使用
建設業・工事業

コンパクトで非常に明るく今は駐車場照明も兼ねて使用し満足しています。
ただ初期設定が夕方だったのですが修整後バッチリです。
常時点灯、センサー点灯簡単に切り替えられて良く出来ていて言い製品です。

対象商品 : 25619993
2021-11-10
用途: 来客認知、防犯用
雲晴寺サービス業

取り付けが簡単で、素人でも出来ました。ワイアレスチャイム受信機/送信機も付けることが出来ました。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする