センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセットSWANN(スワン)税込¥68,178~¥61,980~


ライトと充電パネルが別体で取り付けの自由度が高い パネル大きさに比例してあかるさが強く 点灯状態の調整等出来て便利です
2機購入してエントランスの東側と南側の2カ所に設置し、人が近づいたときの夜間照明として使用していたところの、南側の1機は問題なく使用できていたが、東側の1機が半年くらいで全く機能しなくなってしまった。機能しなくなった方を外して確認したところLED内部に雨水が溜まっており、入力端子部からも水が流れ出てきた。ソーラーパネルからは3v程度の出力があったので、LED側に問題が発生したと思われる。
設置は既設ポールに挟み込むようにセッティングしましたが、強い風にあおられたりしてずれて来るように思われます。できれば丸いポールに設置してずれ止め用に一工夫ほしいかなと思います。