LEDクリップライト屋外用 防水仕様

LEDクリップライト屋外用 防水仕様 - ELPALEDクリップライト屋外用 防水仕様 - ELPA
(2件のレビュー)

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。

電球の種類LED光色電球色相当はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mmブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5防水仕様IPX5(防噴流形)明るさ(Lm)380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
はさみ幅
電源コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25620167SPOT-LWP301L3805.5角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm約1.5m(PNCTF0.75×2心)
オープン
5,509
6,060(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25620167
2021-12-04
用途: 店舗のスタンドポップの夜間照明用に使用。
有限会社 章卸売・小売業

ON/OFFのボタンが押しにくいです。それ以外はコンパクトで使用感も悪くはないです。

MonotaROからの回答

対象商品 : 25620167
2021-02-25
用途: 店舗前のメニュー看板の照明として使用
卸売・小売業

A看板に付けています。
小さいライトですが、当店のメニュー照明には十分な明るさでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする