曜日別特売

LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト

LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト - ELPALED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト - ELPALED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト - ELPALED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト - ELPALED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト - ELPALED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト - ELPALED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト - ELPA

90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。

使用場所屋内用付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)質量(g)約163(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1電球の種類LED内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25620185PM-L262(W)約130(常時点灯時)白色LED
オープン
2,659
2,925(税込)
当日出荷
25620194PM-L262(L)約120(常時点灯時)電球色LED
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする