DAYTONA(デイトナ)
車種別マルチバーホルダー Ninja400(18)/Ninja250(18)
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。
有効径(Φmm)
(バー)155
仕上
スチール製黒塗装仕上げ。
パイプ径(Φmm)
22.2
適合車種
Ninja400(18)/Ninja250(18)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25620779
97417
M8レッド付属
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
25620788
97418
M8ライムグリーン付属
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください