曜日別特売

充電式LED投光器

充電式LED投光器 - PROMOTE(プロモート)充電式LED投光器 - PROMOTE(プロモート)充電式LED投光器 - PROMOTE(プロモート)充電式LED投光器 - PROMOTE(プロモート)
(2件のレビュー)

大型COB LEDを搭載
充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。
コンパクトで収納に困らない。

全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8内容量1台
注意
※USB/ACアダプターは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25721974JFL-10W
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25721974
2023-12-15
用途: タンク内作業時に使用
株式会社亀山鉄工所製造業

充電式が欲しくて購入しました。もっと明るいものがあればよいと思います。

対象商品 : 25721974
2019-08-06
用途: 停電工事

800ルーメンは伊達ではありません。
狭い空間なら、2~3個あれば、普段の照明とあまり遜色ないかも?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする