曜日別特売

かけしき毛布

かけしき毛布 - Panasonic(パナソニック)かけしき毛布 - Panasonic(パナソニック)かけしき毛布 - Panasonic(パナソニック)

室温センサー搭載により快適な温度に自動調節

定格消費電力(W)75コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37スイッチコントローラースイッチ温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621068DB-RM3M-C表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル100%本体:約2.2、コントローラー:約0.3ベージュ約188×137
オープン
20,900
22,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
25621095DB-R40L-D表側:ポリエステル65%・アクリル35%、裏側:ポリエステル65%・アクリル35%本体:約1.1、コントローラー:約0.3オレンジ約200×140
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
25621104DB-RC40M-C表側:綿100%、裏側:綿100%本体:約1.1、コントローラー:約0.3ベージュ約188×137
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
25621077DB-RP1M-H表側:ポリエステル30%・アクリル35%・レーヨン35%、裏側:ポリエステル30%・アクリル35%・レーヨン35%本体:約1.1、コントローラー:約0.3ライトグレー約188×137
オープン
取扱い終了
返品不可
25621086DB-R31M-C表側:ポリエステル65%・アクリル35%、裏側:ポリエステル65%・アクリル35%本体:約1.1、コントローラー:約0.3ベージュ約188×137
オープン
取扱い終了
返品不可
25621113DB-R31MS-G表側:ポリエステル65%・アクリル35%、裏側:ポリエステル65%・アクリル35%本体:約1.0、コントローラー:約0.3グリーン約180×130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする