Panasonic(パナソニック)
ホットパネル
定格消費電力(W)
280
コード長さ(m)
1.5
温度(℃)
50
質量(kg)
2
色
ブラウン
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5)
寸法(cm)
約58×176×0.6
温度制御
ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
温度調節範囲(℃)
1・2・3・4・5
タイマー
8時間後切
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
約5.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25621138
DC-PK4-T
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください