ユニット
省エネスクリーン ル・ソレイユ
木陰を思わせる風抜けを実感
しっかりした横さん付きで張りもキレイで長持ち!
WBGT値の低減、横さん・フック付、UVカット率89%
付属品
フック×4個
材質
シート:ポリエチレン、横さん・キャップ:ABS、フック:AES
質量(g)
570
サイズ(cm)
90×180
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624288
HO-5751
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください