タイカツ
工場扇 三脚スタンド式
定番・人気の工場扇
風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
高温でも使用可能(周囲温度50℃)
WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)
45
材質
本体:鉄、羽根:プラスチック
寸法(mm)
835×723×1300H(最長)
質量(kg)
6.2
長さ(m)
コード:2.4
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:114、60Hz:123
羽根枚数
4
周波数
50Hz/60Hz
首振角度(°)
80
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
50Hz:120、60Hz:139
最大風速(m/min)
50Hz:240、60Hz:277
風量調整
3段階
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624437
HX-450
オープン
¥
18,290
¥
20,119
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000