ひえひえリラックス

ひえひえリラックス - ユニットひえひえリラックス - ユニット
(2件のレビュー)

首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。

用途炎天下での作業に。材質綿100%寸法(mm)80×620×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25624945HO-27
1,3001,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り32点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25624945
2022-08-24
用途: 工場での熱中症対策

ひえひえリラックス用保冷剤3連(HO-271)には子供用の記載がありますので要注意です。カバーは綿100で肌触りも良く、マジックテープが2か所あり首とおでこと使い分ける様です。大人ではおでこには長さが足らず使えません。当方は首回りに問題無く使えています。
保冷剤は冷やしてもシャーベット状でカチカチにならず、フィットしやすいです。
使用時間は やわらか不凍保冷剤<<当商品<固まるタイプ(アイスノン)です。

対象商品 : 25624945
2022-08-22
用途: 冷房無し工場での作業

カバー?にはマジックテープが二ヶ所あり、巻く場所により調整出来る様になっています。面100で肌触りもソフトです。凍らせてもカチカチには成らずシャーベット状でフィットしやすいですが、アイスノンの方が冷たさは長持ちします。別売りで交換用の保冷剤があるので1時間ごとに交換しながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする