曜日別特売

風抜けメッシュショートベスト

風抜けメッシュショートベスト - ユニット

通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。面ファスナーで簡単に着脱調整ができます。再帰反射布を使用しており、安全性を高めています。

用途熱中症対策に。材質メッシュ部:ポリエステル、帯:再帰反射布寸法(cm)胸囲約90-130×着丈約40丈区分ショート丈内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25626363HO-613
5,000
取扱い終了
返品不可
25626379HO-614
5,000
取扱い終了
返品不可
25626388HO-615
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする