オムロン電子体温計 けんおんくん

オムロン電子体温計 けんおんくん - ユニット

体温測定で変調をすばやく発見
検温が終了するとブザーでお知らせする親切機能!
※休憩中などの体温が、作業開始前の体温に戻らない場合、熱へのばく露を止める必要があるとされています。
測定部位:口中、わき
測定時間:わき10分、口中5分
前回値メモリー付

付属品リチウム電池LR41×1個(動作確認用)、収納ケース材質ABS樹脂質量(g)13サイズ(mm)20×130×13厚医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1本
注意
※本製品は耳式体温計ではありません。わき・口中以外では検温しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25626948HO-108
2,673
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする