おたふく手袋
高級外ぬい革手袋
手に合うサイズが選べて作業効率UP!
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25627569
449
M
23
8
-
23
牛革
-
-
親指又部分補強あり
1
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
25627578
449
L
23.5
8.5
12
24
牛革
外縫い
耐久性
親指又部分補強あり
1
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
25627587
449
LL
24.5
8.8
-
25
牛革
-
-
親指又部分補強あり
1
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください