おたふく手袋
革手袋(内縫い)
火の粉で糸切れを防ぐ内縫い仕様
用途
溶接業、土木業、一般作業
サイズ
フリー
アテ有無
親指又部分補強あり
材質
牛革
入数(双)
1
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25627614
401
フリー
親指又部分補強あり
牛革
23.5
9
24
1
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください