おたふく手袋
指長溶接用
溶接作業に適したタイプ。
袖口を長めにし、溶接作業時の火花から手を守ります。
高級革使用。
用途
溶接業、土木業、一般作業
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25627648
460
フリー
33
9
12
24
牛革
耐久性
親指又部分補強あり
1
¥
1,480
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り3点です
25627657
461
フリー
33
9
12
24
牛革
-
親指又部分補強あり
1
¥
1,480
¥
1,198
¥
639
アウトレット
¥
703
(税込)
当日出荷
残り17点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください